ABB - Jelzőlámpa 22mm sárga IP66 SN111493 - 1SFA619402R1003
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lencse színe - sárga
Fényjelzők száma - 1
Feszültség fajtája - AC/DC
Lencse formája - kerek
Fényforrással - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
7320500555842
Sonepar cikkszám
SN111493
Gyártói cikkszám
1SFA619402R1003
Gyártói típuskód
CL-100Y
Lencse színe:
sárga
Fényjelzők száma:
1
Feszültség fajtája:
AC/DC
Lencse formája:
kerek
Fényforrással:
Nem
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Védettség (IP):
IP66
Lencse típusa:
nagy
Elülső gyűrű színe:
fekete
Elülső gyűrű anyaga:
műanyag
Jelzőlámpa 22mm sárga IP66