Nem visszaküldhető

ABB - Jelzőlámpa 22mm víztiszta IP66 GT66549 - 1SFA619402R1008

ABB
MásolásMásolás
ABB - Jelzőlámpa 22mm víztiszta IP66 GT66549

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lencse színe - színtelen

  • Fényjelzők száma - 1

  • Feszültség fajtája - AC/DC

  • Foglalat típusa - BA9s

  • Lencse formája - kerek

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

7320500555873

Sonepar cikkszám

GT66549

Gyártói cikkszám

1SFA619402R1008

Gyártói típuskód

CL-100C

Lencse színe:

színtelen

Fényjelzők száma:

1

Feszültség fajtája:

AC/DC

Foglalat típusa:

BA9s

Lencse formája:

kerek

Fényforrással:

Nem

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Nyílás átmérője:

22.5 mm

Védettség (IP):

IP66

Lencse típusa:

lapos / sima

Elülső gyűrűvel:

Nem

Elülső gyűrű színe:

fekete

Nyílás szélessége:

0 mm

Elülső gyűrű anyaga:

műanyag

Védettség (NEMA):

egyéb

Nyílás magassága:

0 mm

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Jelzőlámpa, komplett készülék ; Jelzőlámpa 22mm víztiszta