MegszűntNem visszaküldhető

ABB - Jelzőlámpa 22mm 'zöld' kompakt 110-130VDC IP66 GT84336 - 1SFA619402R5152

ABB
MásolásMásolás
ABB - Jelzőlámpa 22mm 'zöld' kompakt 110-130VDC IP66 GT84336

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lencse színe - zöld

  • Névleges feszültség Ue - 110-130 V

  • Fényjelzők száma - 1

  • Feszültség fajtája - DC

  • Foglalat típusa - LED

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT84336

Gyártói cikkszám

1SFA619402R5152

Gyártói típuskód

CL-515G

Lencse színe:

zöld

Névleges feszültség Ue:

110-130 V

Fényjelzők száma:

1

Feszültség fajtája:

DC

Foglalat típusa:

LED

Lencse formája:

kerek

Fényforrással:

Igen

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Nyílás átmérője:

22 mm

Védettség (IP):

IP66

Lencse típusa:

nagy

Elülső gyűrűvel:

Nem

Elülső gyűrű színe:

fekete

Nyílás szélessége:

0 mm

Elülső gyűrű anyaga:

műanyag

Nyílás magassága:

0 mm

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Jelzőoszlop, komplett készülék ; Jelzőlámpa 22mm 'zöld' kompakt 110-130VDC