ABB - Jelzőlámpa fehér kompakt, 220VDC IP66 GT78102 - 1SFA619402R5205
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lencse színe - fehér
Névleges feszültség Ue - 220-220 V
Fényjelzők száma - 1
Foglalat típusa - LED
Lencse formája - kerek
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT78102
Gyártói cikkszám
1SFA619402R5205
Gyártói típuskód
CL-520W
Lencse színe:
fehér
Névleges feszültség Ue:
220-220 V
Fényjelzők száma:
1
Foglalat típusa:
LED
Lencse formája:
kerek
Fényforrással:
Igen
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Védettség (IP):
IP66
Elülső gyűrű színe:
fekete
Elülső gyűrű anyaga:
műanyag
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Jelzőlámpa, komplett készülék ; Jelzőlámpa fehér kompakt, 220VDC