ABB - Jelzőlámpa fehér kompakt, 24VAC/DC GT31577 - 1SFA619403R5028
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lencse színe - színtelen
Lencse formája - kerek
Nyílás átmérője - 22 mm
Nyílás szélessége - 0 mm
Elülső gyűrűvel - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
7320500556122
Sonepar cikkszám
GT31577
Gyártói cikkszám
1SFA619403R5028
Gyártói típuskód
CL2-502C
Lencse színe:
színtelen
Lencse formája:
kerek
Nyílás átmérője:
22 mm
Nyílás szélessége:
0 mm
Elülső gyűrűvel:
Nem
Lencse típusa:
nagy
Nyílás magassága:
0 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Jelzőfény nyomógomb előlap ; Jelzőlámpa fehér kompakt, 24VAC/DC