Nem visszaküldhető

ABB - Jelzőlámpa kék kompakt 230 V AC SN016174 - 1SFA619403R5234

ABB
MásolásMásolás
ABB - Jelzőlámpa kék kompakt 230 V AC SN016174

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lencse színe - kék

  • Lencse formája - kerek

  • Nyílás átmérője - 22 mm

  • Nyílás szélessége - 0 mm

  • Elülső gyűrűvel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

7320500556429

Sonepar cikkszám

SN016174

Gyártói cikkszám

1SFA619403R5234

Gyártói típuskód

CL2-523L

Lencse színe:

kék

Lencse formája:

kerek

Nyílás átmérője:

22 mm

Nyílás szélessége:

0 mm

Elülső gyűrűvel:

Nem

Lencse típusa:

nagy

Nyílás magassága:

0 mm

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Lámpafoglalat-ház vezérlő- és jelzőberendezésekhez ; Jelzőlámpa kék kompakt 230 V AC