ABB - Jelzőlámpa, LED 220v DC SN147882 - 1SFA619403R5208
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lencse színe - színtelen
Névleges feszültség Ue - 220-220 V
Fényjelzők száma - 1
Feszültség fajtája - DC
Foglalat típusa - LED
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
7320500556382
Sonepar cikkszám
SN147882
Gyártói cikkszám
1SFA619403R5208
Gyártói típuskód
CL2-520C
Lencse színe:
színtelen
Névleges feszültség Ue:
220-220 V
Fényjelzők száma:
1
Feszültség fajtája:
DC
Foglalat típusa:
LED
Lencse formája:
kerek
Fényforrással:
Igen
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Nyílás átmérője:
22 mm
Védettség (IP):
IP67
Lencse típusa:
nagy
Elülső gyűrűvel:
Nem
Jelzőlámpa, LED 220v DC