MegszűntNem visszaküldhető

ABB - Jelzőlámpa piros kompakt 12VAC/DC IP66 GT65846 - 1SFA619402R5011

ABB
MásolásMásolás
ABB - Jelzőlámpa piros kompakt 12VAC/DC IP66 GT65846

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lencse színe - piros

  • Névleges feszültség Ue - 12-12 V

  • Fényjelzők száma - 1

  • Feszültség fajtája - DC

  • Foglalat típusa - LED

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT65846

Gyártói cikkszám

1SFA619402R5011

Gyártói típuskód

CL-501R

Lencse színe:

piros

Névleges feszültség Ue:

12-12 V

Fényjelzők száma:

1

Feszültség fajtája:

DC

Foglalat típusa:

LED

Lencse formája:

kerek

Fényforrással:

Igen

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Nyílás átmérője:

22 mm

Védettség (IP):

IP66

Lencse típusa:

nagy

Elülső gyűrűvel:

Nem

Elülső gyűrű színe:

fekete

Nyílás szélessége:

0 mm

Elülső gyűrű anyaga:

műanyag

Nyílás magassága:

0 mm

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Jelzőlámpa, komplett készülék ; Jelzőlámpa piros kompakt 12VAC/DC