ABB - Jelzőlámpa piros kompakt, 220VDC IP66 GT64943 - 1SFA619402R5201
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lencse színe - piros
Névleges feszültség Ue - 220-220 V
Fényjelzők száma - 1
Feszültség fajtája - DC
Foglalat típusa - LED
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT64943
Gyártói cikkszám
1SFA619402R5201
Gyártói típuskód
CL-520R
Lencse színe:
piros
Névleges feszültség Ue:
220-220 V
Fényjelzők száma:
1
Feszültség fajtája:
DC
Foglalat típusa:
LED
Lencse formája:
kerek
Fényforrással:
Igen
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Nyílás átmérője:
22 mm
Védettség (IP):
IP66
Lencse típusa:
nagy
Elülső gyűrűvel:
Nem
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Jelzőlámpa, komplett készülék ; Jelzőlámpa piros kompakt, 220VDC