ABB - Jelzőlámpa piros kompakt 230VAC GT31579 - 1SFA619403R5231
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lámpafeszültség - 230-230 V
Technológia - LED
Lámpaforma - lencseforma
Szín - piros
Átmérő - 22 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
7320500556399
Sonepar cikkszám
GT31579
Gyártói cikkszám
1SFA619403R5231
Gyártói típuskód
CL2-523R
Lámpafeszültség:
230-230 V
Technológia:
LED
Lámpaforma:
lencseforma
Szín:
piros
Átmérő:
22 mm
Névleges áram:
15 mA
Fényforrások ; Jelzőizzó ; Jelzőlámpa piros kompakt 230VAC