ABB - Jelzőlámpa piros kompakt 24V AC/DC SN085676 - 1SFA619403R5021
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lencse színe - piros
Lencse formája - kerek
Nyílás átmérője - 22 mm
Nyílás szélessége - 0 mm
Elülső gyűrűvel - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
7320500556085
Sonepar cikkszám
SN085676
Gyártói cikkszám
1SFA619403R5021
Gyártói típuskód
CL2-502R
Lencse színe:
piros
Lencse formája:
kerek
Nyílás átmérője:
22 mm
Nyílás szélessége:
0 mm
Elülső gyűrűvel:
Nem
Lencse típusa:
nagy
Nyílás magassága:
0 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Jelzőlámpa, komplett készülék ; Jelzőlámpa piros kompakt 24V AC/DC