Nem visszaküldhető

ABB - Jelzőlámpa piros kompakt, 48-60 V AC/DC IP67 SN083780 - 1SFA619403R5071

ABB
MásolásMásolás
ABB - Jelzőlámpa piros kompakt, 48-60 V AC/DC IP67 SN083780

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lencse színe - piros

  • Névleges feszültség Ue - 48-60 V

  • Fényjelzők száma - 1

  • Feszültség fajtája - AC/DC

  • Lencse formája - kerek

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

7320500556184

Sonepar cikkszám

SN083780

Gyártói cikkszám

1SFA619403R5071

Gyártói típuskód

CL2-507R

Lencse színe:

piros

Névleges feszültség Ue:

48-60 V

Fényjelzők száma:

1

Feszültség fajtája:

AC/DC

Lencse formája:

kerek

Fényforrással:

Nem

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Nyílás átmérője:

22 mm

Védettség (IP):

IP67/IP69K

Lencse típusa:

nagy

Elülső gyűrűvel:

Nem

Nyílás szélessége:

0 mm

Védettség (NEMA):

egyéb

Nyílás magassága:

0 mm

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Jelzőlámpa, komplett készülék ; Jelzőlámpa piros kompakt, 48-60 V AC/DC