Nem visszaküldhető

ABB - Jelzőlámpa sárga kompakt, 24VAC/DC SN015965 - 1SFA619403R5023

ABB
MásolásMásolás
ABB - Jelzőlámpa sárga kompakt, 24VAC/DC SN015965

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lencse színe - sárga

  • Lencse formája - kerek

  • Nyílás átmérője - 22 mm

  • Nyílás szélessége - 0 mm

  • Elülső gyűrűvel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

7320500556108

Sonepar cikkszám

SN015965

Gyártói cikkszám

1SFA619403R5023

Gyártói típuskód

CL2-502Y

Lencse színe:

sárga

Lencse formája:

kerek

Nyílás átmérője:

22 mm

Nyílás szélessége:

0 mm

Elülső gyűrűvel:

Nem

Lencse típusa:

nagy

Nyílás magassága:

0 mm

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Jelzőlámpa, komplett készülék ; Jelzőlámpa sárga kompakt, 24VAC/DC