MegszűntNem visszaküldhető

ABB - Jelzőlámpa zöld kompakt, 220VDC IP66 GT64942 - 1SFA619402R5202

ABB
MásolásMásolás
ABB - Jelzőlámpa zöld kompakt, 220VDC IP66 GT64942

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lencse színe - zöld

  • Névleges feszültség Ue - 110-130 V

  • Fényjelzők száma - 1

  • Feszültség fajtája - DC

  • Foglalat típusa - LED

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT64942

Gyártói cikkszám

1SFA619402R5202

Gyártói típuskód

CL-520G

Lencse színe:

zöld

Névleges feszültség Ue:

110-130 V

Fényjelzők száma:

1

Feszültség fajtája:

DC

Foglalat típusa:

LED

Lencse formája:

kerek

Fényforrással:

Igen

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Nyílás átmérője:

22 mm

Védettség (IP):

IP66

Lencse típusa:

nagy

Elülső gyűrűvel:

Nem

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Jelzőlámpa, komplett készülék ; Jelzőlámpa zöld kompakt, 220VDC