Nem visszaküldhető

ABB - Jelzőlámpa zöld kompakt, 220VDC SN025165 - 1SFA619403R5202

ABB
MásolásMásolás
ABB - Jelzőlámpa zöld kompakt, 220VDC SN025165

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lencse színe - zöld

  • Lencse formája - kerek

  • Nyílás átmérője - 22 mm

  • Nyílás szélessége - 0 mm

  • Elülső gyűrűvel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

7320500556344

Sonepar cikkszám

SN025165

Gyártói cikkszám

1SFA619403R5202

Gyártói típuskód

CL2-520G

Lencse színe:

zöld

Lencse formája:

kerek

Nyílás átmérője:

22 mm

Nyílás szélessége:

0 mm

Elülső gyűrűvel:

Nem

Lencse típusa:

nagy

Nyílás magassága:

0 mm

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Jelzőlámpa, komplett készülék ; Jelzőlámpa zöld kompakt, 220VDC