Nem visszaküldhető

ABB - Jelzőlámpa zöld kompakt 230 V AC SN016173 - 1SFA619403R5232

ABB
MásolásMásolás
ABB - Jelzőlámpa zöld kompakt 230 V AC SN016173

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lencse színe - zöld

  • Lencse formája - kerek

  • Nyílás átmérője - 22 mm

  • Nyílás szélessége - 0 mm

  • Elülső gyűrűvel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

7320500556405

Sonepar cikkszám

SN016173

Gyártói cikkszám

1SFA619403R5232

Gyártói típuskód

CL2-523G

Lencse színe:

zöld

Lencse formája:

kerek

Nyílás átmérője:

22 mm

Nyílás szélessége:

0 mm

Elülső gyűrűvel:

Nem

Elülső gyűrű színe:

fekete

Lencse típusa:

nagy

Elülső gyűrű anyaga:

műanyag

Nyílás magassága:

0 mm

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Jelzőfény nyomógomb előlap ; Jelzőlámpa zöld kompakt 230 V AC