ABB - JOYSTICK P9MMN4T SN148117 - 1SFA184721R9006
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Működtető irányok száma - 4
Joystick-hossz - 71.6 mm
Kapcsolóállások száma - 0
Visszahúzással nullhelyzetbe - Igen
Központi rögzítés, lyukátmérő - 22 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
7320500522684
Sonepar cikkszám
SN148117
Gyártói cikkszám
1SFA184721R9006
Gyártói típuskód
P9MMN4T
Működtető irányok száma:
4
Joystick-hossz:
71.6 mm
Kapcsolóállások száma:
0
Visszahúzással nullhelyzetbe:
Igen
Központi rögzítés, lyukátmérő:
22 mm
Retesz nullhelyzetben:
Nem
Zárók száma működtető irányonként:
0
Analóg kimeneti jel konfigurálható:
Nem
Védettség (IP):
IP66
Nyitók száma működtetési irányonként:
0
Váltó érintkezők száma állásonként:
0
Kódadó/generátor:
Nem
Elülső gyűrűvel:
Nem
Védettség (NEMA):
4X