ABB - Kábelbevezető MISTRAL41W GWT 750° SN140000 - 1SPE007715F5111
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 438 mm
Magasság - 292 mm
Anyag - műanyag
Felület - kezeletlen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
8000126155020
Sonepar cikkszám
SN140000
Gyártói cikkszám
1SPE007715F5111
Gyártói típuskód
1SPE007715F5111
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
438 mm
Magasság:
292 mm
Anyag:
műanyag
Felület:
kezeletlen
Kikönnyítés:
Igen
Vastagság:
292 mm
Kábelbevezető MISTRAL41W GWT 750°