Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ABB - Kábelbilincs 22-28mm csavaros GT19524 - 2CPX060005R9999

ABB
MásolásMásolás
ABB - Kábelbilincs 22-28mm csavaros GT19524

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Bilincs anyaga - rozsdamentes acél

  • Befogási tartomány - 22-22 mm

  • Max. kábelszám - 1

  • Szerelési mód - profilsín

  • Csavar anyaga - rozsdamentes acél

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011617600053

Sonepar cikkszám

GT19524

Gyártói cikkszám

2CPX060005R9999

Gyártói típuskód

ZK143

Bilincs anyaga:

rozsdamentes acél

Befogási tartomány:

22-22 mm

Max. kábelszám:

1

Szerelési mód:

profilsín

Csavar anyaga:

rozsdamentes acél

Bilincs felülete:

szalaghorganyzott

Halogénmentes:

Nem

Betét ellendarabbal:

Nem

Csőmérethez (metrikus):

28

Csőmérethez (PG):

21

Csavar felülete:

egyéb

Vezetékrögzítők ; Kábelbilincs ; Kábelbilincs 22-28mm csavaros