Nem visszaküldhető

ABB - Kábelbilincs 40-46mm csavaros GT19525 - 2CPX060006R9999

ABB
MásolásMásolás
ABB - Kábelbilincs 40-46mm csavaros GT19525

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Bilincs anyaga - rozsdamentes acél

  • Befogási tartomány - 40-40 mm

  • Max. kábelszám - 1

  • Szerelési mód - profilsín

  • Csavar anyaga - rozsdamentes acél

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011617600060

Sonepar cikkszám

GT19525

Gyártói cikkszám

2CPX060006R9999

Gyártói típuskód

ZK144

Bilincs anyaga:

rozsdamentes acél

Befogási tartomány:

40-40 mm

Max. kábelszám:

1

Szerelési mód:

profilsín

Csavar anyaga:

rozsdamentes acél

Bilincs felülete:

szalaghorganyzott

Halogénmentes:

Nem

Betét ellendarabbal:

Nem

Csőmérethez (metrikus):

46

Csőmérethez (PG):

36

Csavar felülete:

egyéb

Vezetékrögzítők ; Kábelbilincs ; Kábelbilincs 40-46mm csavaros