Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ABB - Kábelbilincs 64-70mm csavaros GT19526 - 2CPX060007R9999

ABB
MásolásMásolás
ABB - Kábelbilincs 64-70mm csavaros GT19526

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Bilincs anyaga - rozsdamentes acél

  • Befogási tartomány - 64-64 mm

  • Max. kábelszám - 1

  • Szerelési mód - profilsín

  • Csavar anyaga - rozsdamentes acél

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011617600077

Sonepar cikkszám

GT19526

Gyártói cikkszám

2CPX060007R9999

Gyártói típuskód

ZK145

Bilincs anyaga:

rozsdamentes acél

Befogási tartomány:

64-64 mm

Max. kábelszám:

1

Szerelési mód:

profilsín

Csavar anyaga:

rozsdamentes acél

Bilincs felülete:

szalaghorganyzott

Halogénmentes:

Nem

Betét ellendarabbal:

Nem

Csőmérethez (metrikus):

70

Csőmérethez (PG):

48

Csavar felülete:

egyéb

Vezetékrögzítők ; Kábelbilincs ; Kábelbilincs 64-70mm csavaros