Nem visszaküldhető

ABB - Kábelcsatorna 40x80 4/6mm SN000991 - M051850000

ABB
MásolásMásolás
ABB - Kábelcsatorna 40x80 4/6mm SN000991

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Magasság - 80 mm

  • Szélesség - 40 mm

  • Szín - szürke

  • Oldalfal típusa - perforált

  • Rögzítés módja - fenékperforálás

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN000991

Gyártói cikkszám

M051850000

Gyártói típuskód

M051850000

Magasság:

80 mm

Szélesség:

40 mm

Szín:

szürke

Oldalfal típusa:

perforált

Rögzítés módja:

fenékperforálás

Hosszúság:

2000 mm

Nyílás távolsága:

6 mm

Nyílás szélessége:

4 mm

Fedéllel:

Igen

Rugalmas:

Nem

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Fázisszétválasztó megszakítóhoz ; Kábelcsatorna 40x80 4/6mm