Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

ABB - Kábelkivezető fedlappal, Zoni, fekete matt SX142962 - 2CHT480034A4237

ABB
MásolásMásolás
ABB - Kábelkivezető fedlappal, Zoni, fekete matt SX142962

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Felhasználás - vezeték kibocsátó

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Szín - fekete

  • Csatlakozóhüvelyekkel/kapcsolókkal - Nem

  • Összeállítás - alapelem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8592624449737

Sonepar cikkszám

SX142962

Gyártói cikkszám

2CHT480034A4237

Gyártói típuskód

3938T-A00034 237

Felhasználás:

vezeték kibocsátó

Szerelési mód:

süllyesztett

Szín:

fekete

Csatlakozóhüvelyekkel/kapcsolókkal:

Nem

Összeállítás:

alapelem

Hordozógyűrű:

Nem

Porvédelemmel:

Nem

Csapéófedéllel / csapfedeles:

Nem

Kimenet iránya:

egyenes

Feliratmező:

feliratmező nélkül

Felirattal:

Nem

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

termoplasztik

Halogénmentes:

Nem

Antibakteriális bevonat:

Nem

Felület:

lakkozott

Felület kivitele:

matt

Áttetsző:

Nem

Rögzítés módja:

beakasztás (pattintós)

Modulok száma (modulos építési módnál):

0

Húzásmentesítés:

Nem

Árnyékolt csatlakozóhüvely:

Nem

Árnyékolt ház:

Nem

Csatlakozócsipesz:

Nem

Világítással:

Nem

IP védettséghez alkalmas:

IP20

Készülék szélessége:

73.8 mm

Készülék magassága:

31.7 mm

Készülék mélysége:

73.8 mm

Min. készülékdoboz mélység:

21.8 mm

Kábelkivezető fedlappal, Zoni, fekete matt