ABB - Kábelkivezető fedlappal, Zoni, szürke SX142964 - 2CHT480034A4241
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felhasználás - vezeték kibocsátó
Szerelési mód - süllyesztett
Szín - szürke
Csatlakozóhüvelyekkel/kapcsolókkal - Nem
Összeállítás - alapelem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8592624449775
Sonepar cikkszám
SX142964
Gyártói cikkszám
2CHT480034A4241
Gyártói típuskód
3938T-A00034 241
Felhasználás:
vezeték kibocsátó
Szerelési mód:
süllyesztett
Szín:
szürke
Csatlakozóhüvelyekkel/kapcsolókkal:
Nem
Összeállítás:
alapelem
Hordozógyűrű:
Nem
Porvédelemmel:
Nem
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Kimenet iránya:
egyenes
Feliratmező:
feliratmező nélkül
Felirattal:
Nem
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Nem
Antibakteriális bevonat:
Nem
Felület:
lakkozott
Felület kivitele:
matt
Áttetsző:
Nem
Rögzítés módja:
beakasztás (pattintós)
Modulok száma (modulos építési módnál):
0
Húzásmentesítés:
Nem
Árnyékolt csatlakozóhüvely:
Nem
Árnyékolt ház:
Nem
Csatlakozócsipesz:
Nem
Világítással:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Készülék szélessége:
73.8 mm
Készülék magassága:
31.7 mm
Készülék mélysége:
73.8 mm
Min. készülékdoboz mélység:
21.8 mm