ABB - Kábelmegfogó modul, lapraszerelt SN078003 - 2CPX041823R9999
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hordozósínnel - Igen
Magasság - 150 mm
Szerelőlemezzel - Nem
Fedéllel - Igen
Szélesség - 500 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
12 kg CO₂-eq
Vonalkód
4011617418238
Sonepar cikkszám
SN078003
Gyártói cikkszám
2CPX041823R9999
Gyártói típuskód
MBF283
Hordozósínnel:
Igen
Magasság:
150 mm
Szerelőlemezzel:
Nem
Fedéllel:
Igen
Szélesség:
500 mm
Mélység:
200 mm
Beépítési mélység:
200 mm
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Ajtó/kezelőtábla (kapcsolószekrény) ; Kábelmegfogó modul, lapraszerelt