Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ABB - Kábelspirál fekete 10m SRPE-24-0 SN136274 - 7TCG054090R0226

ABB
MásolásMásolás
ABB - Kábelspirál fekete 10m SRPE-24-0 SN136274

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - spirál-tömlő

  • Névleges átmérő - 24 mm

  • Szín - fekete

  • Kötegátmérő - 20-130 mm

  • Áttetsző - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN136274

Gyártói cikkszám

7TCG054090R0226

Gyártói típuskód

SRPE-24-0

Kivitel:

spirál-tömlő

Névleges átmérő:

24 mm

Szín:

fekete

Kötegátmérő:

20-130 mm

Áttetsző:

Nem

Halogénmentes:

Nem

Anyagminőség:

polyethylene (PE)

Tűzállósági tulajdonságok:

megfelel: UL94 HB

Forduló szélesség:

19.6 mm

Falvastagság:

1.5 mm

Anyag:

műanyag

Kábelspirál fekete 10m SRPE-24-0