ABB - Kalapsín 35x27x15mm SN000873 - M128500000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kalapsín 35/15 mm
Anyag - acél
Furatok formája - négyszögletű lyuk
Hosszúság - 2000 mm
Magasság - 15 mm
Csomagolás és feltételek
4 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN000873
Gyártói cikkszám
M128500000
Gyártói típuskód
M128500000
Kivitel:
kalapsín 35/15 mm
Anyag:
acél
Furatok formája:
négyszögletű lyuk
Hosszúság:
2000 mm
Magasság:
15 mm
Anyagvastagság:
1.5 mm
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Tartósín ; Kalapsín 35x27x15mm