ABB - Kalapsín modul, 1 széles, 1 magas, laprat GT72489 - 2CPX041650R9999
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 150 mm
DIN-sínek száma - 1
Szélesség - 250 mm
Osztóegységek száma DIN-sínenként - 12
Sortávolság - 125 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
4011617416500
Sonepar cikkszám
GT72489
Gyártói cikkszám
2CPX041650R9999
Gyártói típuskód
MBG101
Magasság:
150 mm
DIN-sínek száma:
1
Szélesség:
250 mm
Osztóegységek száma DIN-sínenként:
12
Sortávolság:
125 mm
Mélység:
120 mm
Sorolható/bővíthető:
Igen
Busz-sínnel:
Igen
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Szerelési tartozék (kapcsolószekrény) ; Kalapsín modul, 1 széles, 1 magas, laprat