ABB - Kalapsín modul, 1 széles, 3 magas, 150 mm-es sortáv, laprast GT57962 - 2CPX041660R9999
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 450 mm
DIN-sínek száma - 3
Szélesség - 250 mm
Osztóegységek száma DIN-sínenként - 12
Sortávolság - 150 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
15 kg CO₂-eq
Vonalkód
4011617416609
Sonepar cikkszám
GT57962
Gyártói cikkszám
2CPX041660R9999
Gyártói típuskód
MBG413
Magasság:
450 mm
DIN-sínek száma:
3
Szélesség:
250 mm
Osztóegységek száma DIN-sínenként:
12
Sortávolság:
150 mm
Mélység:
120 mm
Sorolható/bővíthető:
Igen
Busz-sínnel:
Igen
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Szerelt elosztó ; Kalapsín modul, 1 széles, 3 magas, 150 mm-es sortáv, laprast