ABB - Kalapsín modul, 2 széles, 1 magas, 125 mm-es sortáv, laprat GT72068 - 2CPX041651R9999
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 150 mm
DIN-sínek száma - 1
Szélesség - 500 mm
Osztóegységek száma DIN-sínenként - 24
Sortávolság - 125 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
4011617416517
Sonepar cikkszám
GT72068
Gyártói cikkszám
2CPX041651R9999
Gyártói típuskód
MBG201
Magasság:
150 mm
DIN-sínek száma:
1
Szélesség:
500 mm
Osztóegységek száma DIN-sínenként:
24
Sortávolság:
125 mm
Mélység:
120 mm
Sorolható/bővíthető:
Igen
Busz-sínnel:
Igen
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Szerelési tartozék (kapcsolószekrény) ; Kalapsín modul, 2 széles, 1 magas, 125 mm-es sortáv, laprat