MegszűntNem visszaküldhető

ABB - Kalapsín modul, 2 széles, 2 magas, 150 mm-es sortáv, laprast GT59370 - 2CPX041656R9999

ABB
MásolásMásolás
ABB - Kalapsín modul, 2 széles, 2 magas, 150 mm-es sortáv, laprast GT59370

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Magasság - 300 mm

  • DIN-sínek száma - 2

  • Szélesség - 500 mm

  • Osztóegységek száma DIN-sínenként - 24

  • Sortávolság - 150 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

15 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4011617416562

Sonepar cikkszám

GT59370

Gyártói cikkszám

2CPX041656R9999

Gyártói típuskód

MBG422

Magasság:

300 mm

DIN-sínek száma:

2

Szélesség:

500 mm

Osztóegységek száma DIN-sínenként:

24

Sortávolság:

150 mm

Mélység:

120 mm

Sorolható/bővíthető:

Nem

Busz-sínnel:

Nem

Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Szerelt elosztó ; Kalapsín modul, 2 széles, 2 magas, 150 mm-es sortáv, laprast