ABB - Kalapsín modul, 2 széles, 2 magas, 150 mm-es sortáv, lapraszterelt SN077994 - 2CPX041656R9999
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 300 mm
DIN-sínek száma - 2
Szélesség - 500 mm
Osztóegységek száma DIN-sínenként - 24
Sortávolság - 150 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
15 kg CO₂-eq
Vonalkód
4011617416562
Sonepar cikkszám
SN077994
Gyártói cikkszám
2CPX041656R9999
Gyártói típuskód
MBG422
Magasság:
300 mm
DIN-sínek száma:
2
Szélesség:
500 mm
Osztóegységek száma DIN-sínenként:
24
Sortávolság:
150 mm
Mélység:
120 mm
Sorolható/bővíthető:
Nem
Busz-sínnel:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Ajtó/kezelőtábla (kapcsolószekrény) ; Kalapsín modul, 2 széles, 2 magas, 150 mm-es sortáv, lapraszterelt