ABB - Kalapsín modul, 2 széles, 3 magas, 150 mm-es sortáv, lapraszterelt SN078616 - 2CPX041662R9999
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 450 mm
DIN-sínek száma - 3
Szélesség - 500 mm
Osztóegységek száma DIN-sínenként - 24
Sortávolság - 150 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
32 kg CO₂-eq
Vonalkód
4011617416623
Sonepar cikkszám
SN078616
Gyártói cikkszám
2CPX041662R9999
Gyártói típuskód
MBG423
Magasság:
450 mm
DIN-sínek száma:
3
Szélesség:
500 mm
Osztóegységek száma DIN-sínenként:
24
Sortávolság:
150 mm
Mélység:
120 mm
Sorolható/bővíthető:
Igen
Busz-sínnel:
Igen
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Ajtó/kezelőtábla (kapcsolószekrény) ; Kalapsín modul, 2 széles, 3 magas, 150 mm-es sortáv, lapraszterelt