Nem visszaküldhető

ABB - Kalapsín modul, 2 széles, 4 magas, 125 mm-es sortáv, laprast GT62560 - 2CPX041667R9999

ABB
MásolásMásolás
ABB - Kalapsín modul, 2 széles, 4 magas, 125 mm-es sortáv, laprast GT62560

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Magasság - 600 mm

  • DIN-sínek száma - 4

  • Szélesség - 500 mm

  • Osztóegységek száma DIN-sínenként - 24

  • Sortávolság - 125 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

32 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4011617416678

Sonepar cikkszám

GT62560

Gyártói cikkszám

2CPX041667R9999

Gyártói típuskód

MBG204

Magasság:

600 mm

DIN-sínek száma:

4

Szélesség:

500 mm

Osztóegységek száma DIN-sínenként:

24

Sortávolság:

125 mm

Mélység:

120 mm

Sorolható/bővíthető:

Igen

Busz-sínnel:

Igen

Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Szerelt elosztó ; Kalapsín modul, 2 széles, 4 magas, 125 mm-es sortáv, laprast