ABB - Kalapsín modul, 2 széles, 4 magas, 150 mm-es sortáv, laprast GT57964 - 2CPX041668R9999
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 600 mm
DIN-sínek száma - 4
Szélesség - 500 mm
Osztóegységek száma DIN-sínenként - 24
Sortávolság - 150 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
32 kg CO₂-eq
Vonalkód
4011617416685
Sonepar cikkszám
GT57964
Gyártói cikkszám
2CPX041668R9999
Gyártói típuskód
MBG424
Magasság:
600 mm
DIN-sínek száma:
4
Szélesség:
500 mm
Osztóegységek száma DIN-sínenként:
24
Sortávolság:
150 mm
Mélység:
120 mm
Sorolható/bővíthető:
Igen
Busz-sínnel:
Igen
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Szerelt elosztó ; Kalapsín modul, 2 széles, 4 magas, 150 mm-es sortáv, laprast