Nem visszaküldhető

ABB - Kalapsín modul, 2 széles, 5 magas, 150 mm-es sortáv, laprast GT76298 - 2CPX041674R9999

ABB
MásolásMásolás
ABB - Kalapsín modul, 2 széles, 5 magas, 150 mm-es sortáv, laprast GT76298

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Magasság - 750 mm

  • DIN-sínek száma - 5

  • Szélesség - 500 mm

  • Osztóegységek száma DIN-sínenként - 24

  • Sortávolság - 150 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011617416746

Sonepar cikkszám

GT76298

Gyártói cikkszám

2CPX041674R9999

Gyártói típuskód

MBG425

Magasság:

750 mm

DIN-sínek száma:

5

Szélesség:

500 mm

Osztóegységek száma DIN-sínenként:

24

Sortávolság:

150 mm

Mélység:

120 mm

Sorolható/bővíthető:

Igen

Busz-sínnel:

Igen

Kapcsolószekrény-rendszerek ; Szerelési tartozék (kapcsolószekrény) ; Kalapsín modul, 2 széles, 5 magas, 150 mm-es sortáv, laprast