ABB - Kalapsín modul, 3 széles, 1 magas, 125 mm-es sortáv, laprast GT65365 - 2CPX041652R9999
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 150 mm
DIN-sínek száma - 1
Szélesség - 750 mm
Osztóegységek száma DIN-sínenként - 36
Sortávolság - 125 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
15 kg CO₂-eq
Vonalkód
4011617416524
Sonepar cikkszám
GT65365
Gyártói cikkszám
2CPX041652R9999
Gyártói típuskód
MBG301
Magasság:
150 mm
DIN-sínek száma:
1
Szélesség:
750 mm
Osztóegységek száma DIN-sínenként:
36
Sortávolság:
125 mm
Mélység:
120 mm
Sorolható/bővíthető:
Igen
Busz-sínnel:
Igen
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Szerelt elosztó ; Kalapsín modul, 3 széles, 1 magas, 125 mm-es sortáv, laprast