Nem visszaküldhető

ABB - Kalapsín modul, 3 széles, 2 magas, 150 mm-es sortáv, lapraszterelt SN082793 - 2CPX041658R9999

ABB
MásolásMásolás
ABB - Kalapsín modul, 3 széles, 2 magas, 150 mm-es sortáv, lapraszterelt SN082793

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Magasság - 300 mm

  • DIN-sínek száma - 2

  • Szélesség - 750 mm

  • Osztóegységek száma DIN-sínenként - 36

  • Sortávolság - 150 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

32 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4011617416586

Sonepar cikkszám

SN082793

Gyártói cikkszám

2CPX041658R9999

Gyártói típuskód

MBG432

Magasság:

300 mm

DIN-sínek száma:

2

Szélesség:

750 mm

Osztóegységek száma DIN-sínenként:

36

Sortávolság:

150 mm

Mélység:

120 mm

Sorolható/bővíthető:

Igen

Busz-sínnel:

Igen

Kapcsolószekrény-rendszerek ; Ajtó/kezelőtábla (kapcsolószekrény) ; Kalapsín modul, 3 széles, 2 magas, 150 mm-es sortáv, lapraszterelt