ABB - Kalapsín modul, 3 széles, 3 magas, 150 mm-es sortáv, lapraszterelt SN082869 - 2CPX041664R9999
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 450 mm
DIN-sínek száma - 3
Szélesség - 750 mm
Osztóegységek száma DIN-sínenként - 36
Sortávolság - 150 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
32 kg CO₂-eq
Vonalkód
4011617416647
Sonepar cikkszám
SN082869
Gyártói cikkszám
2CPX041664R9999
Gyártói típuskód
MBG433
Magasság:
450 mm
DIN-sínek száma:
3
Szélesség:
750 mm
Osztóegységek száma DIN-sínenként:
36
Sortávolság:
150 mm
Mélység:
120 mm
Sorolható/bővíthető:
Igen
Busz-sínnel:
Igen
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Ajtó/kezelőtábla (kapcsolószekrény) ; Kalapsín modul, 3 széles, 3 magas, 150 mm-es sortáv, lapraszterelt