MegszűntNem visszaküldhető

ABB - Kamrás átkapcsoló, 1P, 20A , ajtóra szerelhet SN007298 - 1SCA022532R7310

ABB
MásolásMásolás
ABB - Kamrás átkapcsoló, 1P, 20A , ajtóra szerelhet SN007298

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kapcsoló típusa - átkapcsoló

  • Pólusszám - 1

  • Kapcsolóállások száma - 3

  • Nulla állással - Igen

  • Névleges tartós áram (Iu) - 25 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN007298

Gyártói cikkszám

1SCA022532R7310

Gyártói típuskód

ONU1PB

Kapcsoló típusa:

átkapcsoló

Pólusszám:

1

Kapcsolóállások száma:

3

Nulla állással:

Igen

Névleges tartós áram (Iu):

25 A

Készülék felépítése:

beépíthető

Visszahúzással nullhelyzetbe:

Nem

Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:

400 V

Frontlap mérete:

egyéb

Védettség (IP), elülső oldali:

IP65

Alkalmas elosztószekrénybe szerelésre:

Nem

Igazoló elem típusa:

forgógomb

Komplett készülék a házban:

Nem

Alkalmas közbenső beépítésre:

Nem

Alkalmas padlóra szerelésre:

Nem

Front szerelés:

Igen

NEMA-védettség, frontoldali:

4X

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Terheléskapcsoló ; Kamrás átkapcsoló, 1P, 20A , ajtóra szerelhet