MegszűntNem visszaküldhető

ABB - Kamrás átkapcsoló, 2P, 20A AC22, Ue= 250V, ajtóra szerelhes GT92363 - 1SCA022532R9360

ABB
MásolásMásolás
ABB - Kamrás átkapcsoló, 2P, 20A  AC22, Ue= 250V, ajtóra szerelhes GT92363

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kapcsoló típusa - átkapcsoló

  • Pólusszám - 2

  • Névleges tartós áram (Iu) - 25 A

  • Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél - 400 V

  • Frontlap mérete - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT92363

Gyártói cikkszám

1SCA022532R9360

Gyártói típuskód

ONWS2PB

Kapcsoló típusa:

átkapcsoló

Pólusszám:

2

Névleges tartós áram (Iu):

25 A

Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:

400 V

Frontlap mérete:

egyéb

Védettség (IP), elülső oldali:

IP65

Alkalmas elosztószekrénybe szerelésre:

Nem

Igazoló elem típusa:

forgógomb

Komplett készülék a házban:

Nem

Alkalmas közbenső beépítésre:

Nem

Alkalmas padlóra szerelésre:

Nem

Front szerelés:

Igen

NEMA-védettség, frontoldali:

4X

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Szakaszoló kapcsoló ; Kamrás átkapcsoló, 2P, 20A AC22, Ue= 250V, ajtóra szerelhes