Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

ABB - Kapcsoló 101 Egypólusú sülly GT77927 - 3557-A01440

ABB
MásolásMásolás
ABB - Kapcsoló 101 Egypólusú sülly GT77927

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kapcsolási mód - kikapcsoló 1P

  • Működtetés módja - billentyű/gomb

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Összeállítás - alapelem

  • Igazoló gombok száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT77927

Gyártói cikkszám

3557-A01440

Gyártói típuskód

SWING 3557-A01440

Kapcsolási mód:

kikapcsoló 1P

Működtetés módja:

billentyű/gomb

Szerelési mód:

süllyesztett

Összeállítás:

alapelem

Igazoló gombok száma:

1

Billentyűkapcsoló:

Nem

Rögzítés módja:

körömmel és csavarral

Szerelőlemezzel:

Nem

Anyag:

műanyag

Megvilágítás:

választható

Halogénmentes:

Nem

Megvilágítási funkció:

irányfény

Megvilágítás fajtája:

glimmlámpa

Névleges áram:

10 A

Csatlakozási mód:

csavaros kapocs

Névleges feszültség:

250 V

Mosógépkapcsoló:

Nem

Jelző érintkező:

Nem

Készülék szélessége:

0 mm

Beépítési mélység:

0 mm

Modulok száma (modulos építési módnál):

0

RAL-szám (hasonló):

0

IP védettséghez alkalmas:

IP20

Kapcsolóáram fénycsövekhez:

10 AX

Készülék magassága:

0 mm

Készülék mélysége:

0 mm

Háztartási szerelvények ; Kapcsoló ; Kapcsoló 101 Egypólusú sülly