Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

ABB - Kapcsoló 106+ Kettős váltó sülly bill. nélkül GT08476 - 3558-A52440

ABB
MásolásMásolás
ABB - Kapcsoló 106+ Kettős váltó sülly bill. nélkül GT08476

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kapcsolási mód - kettős váltó

  • Működtetés módja - billentyű/gomb

  • Összeállítás - alapelem

  • Névleges feszültség - 250 V

  • Kapcsolóáram fénycsövekhez - 10 AX

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT08476

Gyártói cikkszám

3558-A52440

Gyártói típuskód

3558-A52440

Kapcsolási mód:

kettős váltó

Működtetés módja:

billentyű/gomb

Összeállítás:

alapelem

Névleges feszültség:

250 V

Kapcsolóáram fénycsövekhez:

10 AX

Háztartási szerelvények ; Kapcsoló ; Kapcsoló 106+ Kettős váltó sülly bill. nélkül