Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

ABB - Kapcsoló 106 Váltó fk vízm IP44 GT11446 - 1085-0-1611

ABB
MásolásMásolás
ABB - Kapcsoló 106 Váltó fk vízm IP44 GT11446

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kapcsolási mód - váltókapcsoló

  • Működtetés módja - billentyű/gomb

  • Szerelési mód - falon kívüli

  • Összeállítás - alapelem teljes házzal

  • Igazoló gombok száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT11446

Gyártói cikkszám

1085-0-1611

Gyártói típuskód

2601/6WN-53

Kapcsolási mód:

váltókapcsoló

Működtetés módja:

billentyű/gomb

Szerelési mód:

falon kívüli

Összeállítás:

alapelem teljes házzal

Igazoló gombok száma:

1

Szín:

türkíz

Rögzítés módja:

csavarral rögzítés

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

Felület kivitele:

matt

Névleges áram:

10 A

Névleges feszültség:

250 V

Jelző érintkező:

Nem

Modulok száma (modulos építési módnál):

0

Felület:

kezeletlen

IP védettséghez alkalmas:

IP44

Kapcsolóáram fénycsövekhez:

10 AX

Háztartási szerelvények ; Kapcsoló ; Kapcsoló 106 Váltó fk vízm IP44