Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

ABB - Kapcsoló 106 Váltó sülly jelzőfénnyel 10A GT09412 - 1012-0-1127

ABB
MásolásMásolás
ABB - Kapcsoló 106 Váltó sülly jelzőfénnyel 10A GT09412

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kapcsolási mód - váltókapcsoló

  • Működtetés módja - billentyű/gomb

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Összeállítás - alapelem

  • Igazoló gombok száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT09412

Gyártói cikkszám

1012-0-1127

Gyártói típuskód

2000/6USGL

Kapcsolási mód:

váltókapcsoló

Működtetés módja:

billentyű/gomb

Szerelési mód:

süllyesztett

Összeállítás:

alapelem

Igazoló gombok száma:

1

Szín:

kék

Rögzítés módja:

körömmel és csavarral

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

termoplasztik

Halogénmentes:

Nem

Felület kivitele:

matt

Megvilágítási funkció:

megvilágított (rá)

Névleges áram:

10 A

Névleges feszültség:

250 V

Modulok száma (modulos építési módnál):

0

Felület:

kezeletlen

RAL-szám (hasonló):

5010

IP védettséghez alkalmas:

IP20

Kapcsolóáram fénycsövekhez:

10 AX

Háztartási szerelvények ; Kapcsoló ; Kapcsoló 106 Váltó sülly jelzőfénnyel 10A