ABB - Kapcsoló aktor 4 csat EIB IP20 GT76127 - 2CDG110133R0011
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Busz-rendszer KNX - Igen
Szerelési mód - REG/DRA (DIN-sín adapter)
Egyéb buszrendszerek - nincs
Busz-rendszer rádió-frekvenciás - Nem
Kapcsolás kimeneteinek max. száma - 4
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
21 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT76127
Gyártói cikkszám
2CDG110133R0011
Gyártói típuskód
SA/S4.16.5.1
Busz-rendszer KNX:
Igen
Szerelési mód:
REG/DRA (DIN-sín adapter)
Egyéb buszrendszerek:
nincs
Busz-rendszer rádió-frekvenciás:
Nem
Kapcsolás kimeneteinek max. száma:
4
Bidirekcionális rádió frekvencia:
Nem
Névleges áram:
20 A
Helyszíni/kézi kezelés:
Igen
C-teher:
Igen
LED-kijelzővel:
Nem
Digitális bemenetek száma:
4
Kimenő teljesítmény:
3680 W
Max. kapcsolóáram:
16 A
Max. kapcsolási teljesítmény:
3680 W
Névleges feszültség:
250-440 V
Busz-csatolással:
Igen
Különböző fázisok rákapcsolhatók:
Igen
Védettség (IP):
IP20
Buszrendszer KNX-RF (rádiófrekvenciás):
Nem
Busz-rendszer LON:
Nem
Busz-rendszer Powernet:
Nem
Modulszélesség:
4
Levehető busmodul:
Nem
Modulos bővítési lehetőség:
Nem