ABB - Kapcsoló betét kereszt SOLO G66894 - 1012-0-1093
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsolási mód - keresztkapcsoló
Működtetés módja - billentyű/gomb
Szerelési mód - süllyesztett
Összeállítás - alapelem
Igazoló gombok száma - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G66894
Gyártói cikkszám
1012-0-1093
Gyártói típuskód
2000/7US
Kapcsolási mód:
keresztkapcsoló
Működtetés módja:
billentyű/gomb
Szerelési mód:
süllyesztett
Összeállítás:
alapelem
Igazoló gombok száma:
1
Szín:
kék
Rögzítés módja:
körömmel és csavarral
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Felület kivitele:
matt
Névleges áram:
10 A
Névleges feszültség:
250 V
Modulok száma (modulos építési módnál):
0
Felület:
kezeletlen
RAL-szám (hasonló):
5010
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Kapcsolóáram fénycsövekhez:
10 AX