ABB - Kapcsoló PV alkalmazáshoz GT74544 - 2CCP812001R1849
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Főkapcsoló kivitel - Nem
Névleges tartós áram (Iu) - 125 A
Karbantartó-/javító kapcsoló kivitel - Nem
Pólusszám - 2
VÉSZ-KI berendezés kivitel - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
138 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT74544
Gyártói cikkszám
2CCP812001R1849
Gyártói típuskód
2CCP812001R1849
Főkapcsoló kivitel:
Nem
Névleges tartós áram (Iu):
125 A
Karbantartó-/javító kapcsoló kivitel:
Nem
Pólusszám:
2
VÉSZ-KI berendezés kivitel:
Nem
Készülék felépítése:
beépítő egység rögzített beépítési technika
Biztonsági kapcsoló kivitel:
Nem
Igazoló elem típusa:
billenő
Segédérintkezők száma, záró:
0
Reteszelhető:
Nem
Alkalmas négyfuratos előlapi rögzítésre:
Nem
Alkalmas középre szerelt előlapi rögzítésre:
Nem
Alkalmas elosztószekrénybe szerelésre:
Igen
Segédérintkezők száma, nyitó:
0
Segédérintkezők száma, váltó:
0
Alkalmas közbenső beépítésre:
Nem
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
Alkalmas padlóra szerelésre:
Nem