Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ABB - Kapcsoló/redőnykapcsoló szerkezet, 24-szeres, 16 A, MDRC SN179675 - 2CDG110252R0011

ABB
MásolásMásolás
ABB - Kapcsoló/redőnykapcsoló szerkezet, 24-szeres, 16 A, MDRC SN179675

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Busz-rendszer KNX - Igen

  • Szerelési mód - REG/DRA (DIN-sín adapter)

  • Egyéb buszrendszerek - nincs

  • Busz-rendszer rádió-frekvenciás - Nem

  • Kapcsolás kimeneteinek max. száma - 24

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

55 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN179675

Gyártói cikkszám

2CDG110252R0011

Gyártói típuskód

SAH/S24.16.7.1

Busz-rendszer KNX:

Igen

Szerelési mód:

REG/DRA (DIN-sín adapter)

Egyéb buszrendszerek:

nincs

Busz-rendszer rádió-frekvenciás:

Nem

Kapcsolás kimeneteinek max. száma:

24

Bidirekcionális rádió frekvencia:

Nem

Névleges áram:

16 A

Helyszíni/kézi kezelés:

Igen

LED-kijelzővel:

Igen

Kimenő teljesítmény:

1200 W

Max. kapcsolóáram:

16 A

Max. kapcsolási teljesítmény:

1200 W

Névleges feszültség:

230-230 V

Busz-csatolással:

Igen

Védettség (IP):

IP20

Buszrendszer KNX-RF (rádiófrekvenciás):

Nem

Busz-rendszer LON:

Nem

Busz-rendszer Powernet:

Nem

Modulszélesség:

12

Levehető busmodul:

Nem

Min. készülékdoboz mélység:

64.5 mm

Kapcsoló/redőnykapcsoló szerkezet, 24-szeres, 16 A, MDRC