ABB - Kapcsolóbetét termosztáthoz, vagy időkapcsolóhoz, GT87209 - 3292U-A00003
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - be/ki
Csatlakozás - egyéb
Szerelési mód - süllyesztett
Külső érzékelő - Igen
Méréstartomány - 0-50 °C
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT87209
Gyártói cikkszám
3292U-A00003
Gyártói típuskód
3292U-A00003
Kivitel:
be/ki
Csatlakozás:
egyéb
Szerelési mód:
süllyesztett
Külső érzékelő:
Igen
Méréstartomány:
0-50 °C
Klímaberendezéshez alkalmas:
Nem
Kijelzővel:
Nem
Hőmérséklet leolvasható:
Nem
Állítható különbség:
Nem
Fűtés kimeneteinek száma:
1
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Magasság:
35 mm
Szélesség:
85 mm
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
Mélység:
94 mm
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem
Háztartási szerelvények ; Billentyű (fedél), vakfedél ; Kapcsolóbetét termosztáthoz, vagy időkapcsolóhoz,